Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILUXX-Leuchten-Anschluss System Serie 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN
BACHMANN
Artikel-Nr.:
     262-C443D40
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.356
EAN/GTIN:
     4057298110849
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose bachmann weiß
FILUXX-Leuchten-Anschluss-System Serie 1500 Normkonforme Installation von Deckenleuchten Inkl. Hohlraum-Deckendose, Sockelplatte, FILUXX-Systemkörper, Abdeckring, FILUXX-Systemstecker Bis zu 10Kg Tragkraft
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
sonstige
Reflektor gelocht:
false
Raster gelocht:
false
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Beschaffenheit der Abdeckung:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
95 mm
Breite:
70 mm
Höhe/Tiefe:
95 mm
Durchmesser:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, bachmann mehrfachsteckdose, Anschlussdose;Herdanschlussdose;Anschlussbox
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 39,06*
€ 50,90*
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,60*
€ 51,40*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 41,51*
€ 53,75*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 41,96*
€ 54,67*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 42,96*
€ 55,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.