Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIX 1xCH T13 2,m CH T13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Bachmann PIX Steckdose Typ J Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-926.005
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     926.005
EAN/GTIN:
     4057298020254
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
PIX Steckdose 1xCH T13 Steckdose Schweiz schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz, schwarzer Zierring montiert, weißer Zierring und Zierring in Edelstahl-Optik zusätzlich beiliegend Zuleitung 2,0m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit angespritztem CH T13 10A Stecker schwarz mit POS Verpackung
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
sonstige
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
1
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
false
FI-Schalter:
false
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
1
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Überspannungsschutz:
false
Nennstrom:
10 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Edelstahl
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
2 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
NEMA-Code:
ohne
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.900
ab € 8,79*
Zubehör
Bachmann
926.200
ab € 5,47*
Zubehör
Bachmann
926.100
ab € 7,76*
Zubehör
Bachmann
926.101
ab € 4,53*
Zubehör
Bachmann
926.102
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.