Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIX Deckelset Edelstahl-Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C5765-926.100
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     926.100
EAN/GTIN:
     4057298021527
Suchbegriffe:
Deckel, Schwenkdeckel, Zierring, Bl...
PIX Schwenkdeckel Set Edelstahl-Optik zur Abdeckung der Steckdoseneinheit PIX. Kunststoffdeckel in Edelstahl-Optik inkl Zierring in Edelstahl-Optik inkl. 4 Länder-und Anschlussvarianten, Blende Farbe: schwarz ähnlich RAL9005, 1x für Schutzkontaksteckdose und UTE Steckdose, 1x für UK Steckdose, 1xfür Abdeckung für Custom Module 1x für T13 Schweiz Steckdose. verpackt im Polybeutel.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
70 mm
Länge:
70 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
5 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
klicken
Ausführung:
Montagedeckel
Farbe:
sonstige
Mit Anschlussleitung:
false
Anzahl der Steckdosen:
0
Anzahl der 3-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen:
0
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.