Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIX Deckelset RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN PIX Deckelset RAL9010
BACHMANN PIX Deckelset RAL9010
BACHMANN PIX Deckelset RAL9010
Artikel-Nr.:
     C5765-926.103
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     926.103
EAN/GTIN:
     4057298135248
Suchbegriffe:
Deckel;Schwenkdeckel;Zierring;Blend...
PIX Schwenkdeckel Set weiß ähnlich RAL 9010
Weitere Informationen:
Durchmesser:
70 mm
Länge:
70 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
5 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
klicken
Ausführung:
Montagedeckel
Farbe:
weiß
Mit Anschlussleitung:
false
Anzahl der Steckdosen:
0
Anzahl der 3-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen:
0
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.