Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIX Zierringset Edelstahl Optik VPE 25 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann PIX Kabelhaken Edelstahl 25 Stück(e)
Bachmann PIX Kabelhaken Edelstahl 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C5765-926.206
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     926.206
EAN/GTIN:
     4057298037207
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
PIX Zierringe in Edelstahl Optik zum Austausch bei bereits vorhandener Steckdoseneinhet PIX einzeln verpackt im Polybeutel VPE 25 Stück im Karton. 1 Stück = 25 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zierring
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Edelstahl
Transparent:
false
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, PC-Schreibtische Zierringe, kabelbefestigung, Zierring;Set;Edelstahl;Optik;Ring;Zubehör;rund
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.