Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIX Zierringset solit Edestahl,sw,ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C5765-926.207
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     926.207
EAN/GTIN:
     4057298066658
Suchbegriffe:
Zierring;Set;Edelstahl;Ring;Zubehör...
PIX Zierring-Set |solit| zum Austausch bei bereits vorhandener Steckdoseneinhet PIX beinhaltet 10 Set, je Set mit 1xZierring in Edelstahl-Optik 1xZierring in schwarz (ähnlich RAL9005) 1xZierring in weiß (ähnlich RAL9010) verpackt im Polybeutel. VPE 10 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zierring
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
sonstige
Transparent:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.