Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSA S Deckel eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 927.103 Steckdosensicherung AC Silber
Bachmann 927.103 Steckdosensicherung AC Silber
Bachmann 927.103 Steckdosensicherung AC Silber
Bachmann 927.103 Steckdosensicherung AC Silber
Bachmann 927.103 Steckdosensicherung AC Silber
Artikel-Nr.:
     C5765-927.103
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     927.103
EAN/GTIN:
     4057298010736
Suchbegriffe:
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Steckdosen Kinderschutz
Steckdosen Kindersicherung
KAPSA S Deckel Eloxiert, E6/ EV1 mit BACHMANN Logo Deckelinnenseite verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Durchmesser:
0 mm
Länge:
201 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
5 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
klicken
Ausführung:
Montagedeckel
Farbe:
sonstige
Mit Anschlussleitung:
false
Anzahl der Steckdosen:
0
Anzahl der 3-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen:
0
Schutzart (IP):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Steckdosen-Kappe, Steckdosenkappe, Steckdosenschutz, kinderschutz steckdosen bachmann, kinderschutz steckdosen, Deckel, Kappe, Steckdosenschutz, Abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.