Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSA Deckel XXS Edelstahl Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann Kapsa XXS Aluminium 1 Stück(e)
Bachmann Kapsa XXS Aluminium 1 Stück(e)
Bachmann Kapsa XXS Aluminium 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C5765-927.500
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     927.500
EAN/GTIN:
     4057298033162
Suchbegriffe:
Deckel, Kappe, Steckdosenschutz, Ab...
KAPSA Deckel XXS Edelstahl Optik 11.03 Inox Gloss mit BACHMANN Logo Deckelinnenseite verpackt in Polybag.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
0 mm
Länge:
65 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
5 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
klicken
Ausführung:
Montagedeckel
Farbe:
sonstige
Mit Anschlussleitung:
false
Anzahl der Steckdosen:
0
Anzahl der 3-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen:
0
Schutzart (IP):
sonstige
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.