Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSA S 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 2, 0m CEE7/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN KAPSA S 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 2,0m CEE7/7
BACHMANN KAPSA S 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 2,0m CEE7/7
BACHMANN KAPSA S 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 2,0m CEE7/7
BACHMANN KAPSA S 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 2,0m CEE7/7
BACHMANN KAPSA S 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 2,0m CEE7/7
Artikel-Nr.:
     C5765-927.712
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     927.712
EAN/GTIN:
     4057298119927
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
KAPSA S Steckdosenleiste 1xSchutzkontaktsteckdose 35° schwarz 1xUSB A/C 22W Charger Zuleitung: 2, 0m H05VV-F 3G1, 5mm² schwarz mit beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker, Optionales Zubehör: 1xDeckel verpackt im Karton.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbau
Hochklappbar:
false
Ausziehbar:
false
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
204 mm
Einbautiefe:
45 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
50 mm
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
1
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Anzahl der leeren Modulplätze:
0
Überspannungsschutz:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.