Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2xDUE Deckel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 929.101 Steckdosensicherung AC Schwarz
Bachmann 929.101 Steckdosensicherung AC Schwarz
Bachmann 929.101 Steckdosensicherung AC Schwarz
Bachmann 929.101 Steckdosensicherung AC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-929.101
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     929.101
EAN/GTIN:
     4057298009761
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Kinderschutz Steckdosen
2xDUE Deckel zur Abdeckung der Steckdoseneinheit DUE Kunststoffdeckel in schwarz ähnlich RAL9005 nur paarweise erhältlich verpackt im Polybeutel.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
0 mm
Länge:
72 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
5 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
klicken
Ausführung:
Montagedeckel
Farbe:
schwarz
Mit Anschlussleitung:
false
Anzahl der Steckdosen:
0
Anzahl der 3-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen:
0
Schutzart (IP):
sonstige
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.