Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CABLE BRIDGE gerade ALU 1,m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann BRIDGE
Bachmann BRIDGE
Artikel-Nr.:
     C5765-930.060
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.060
EAN/GTIN:
     4016514023905
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelkanal aus eloxiertem ALU - Profil Länge: 1,0m mit Riffel - Struktur für ausreichende Rutschfestigkeit. 3 Kammer - System für die getrennte Verlegung von Strom- und Datenkabel Abmessungen: B x H = 146 x 19 mm verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Breite:
146 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Farbe:
Silber
Anzahl der festen Trennwände:
3
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, aufbodenkanal bachmann, aufbodenkanal, Kabelführungssystem, Kabelschlange, Kabelkanal
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,24*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.