Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CABLE BRIDGE gerade ALU 2,m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann BRIDGE
Bachmann BRIDGE
Artikel-Nr.:
     C5765-930.061
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.061
EAN/GTIN:
     4016514023912
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelkanal aus eloxiertem ALU - Profil Länge: 2,0m mit Riffel - Struktur für ausreichende Rutschfestigkeit. 3 Kammer - System für die getrennte Verlegung von Strom- und Datenkabel Abmessungen: B x H = 146 x 19 mm verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Breite:
146 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Farbe:
Silber
Anzahl der festen Trennwände:
3
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, aufbodenkanal, Kabelbrücke, Kabelkanal, Kabelschutz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.