Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOOP ROUND D8mm/21mm Schwarz RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 930.302 Kabelverschraubung Schwarz Zink
Bachmann 930.302 Kabelverschraubung Schwarz Zink
Artikel-Nr.:
     C5765-930.302
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.302
EAN/GTIN:
     4057298015014
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
kabeldurchführung
LOOP ROUND Kabeldurchführung mit Arretierung des Deckels Farbe: Schwarz ähnlich RAL9005 Einlassdurchmesser: 80mm/21mm verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Einsatz für Kabelverschraubung:
true
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm | 25 mm
Bohrungsdurchmesser:
80 mm
Für Wandstärke:
0 mm
Mit Zugentlastung:
false
Schrumpftechnik:
false
Winkelausführung:
false
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Farbe:
schwarz
Gasdicht:
false
Feuerfest:
false
Wasserdicht:
false
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführung, rund, schwarz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.