Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOOP ROUND Kabeldurchf. D8mm Weiß RAL9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 930.303 Kabelverschraubung Weiß Zink
Bachmann 930.303 Kabelverschraubung Weiß Zink
Artikel-Nr.:
     C5765-930.303
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.303
EAN/GTIN:
     4057298015021
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
kabeldurchführung weiß
LOOP ROUND Kabeldurchführung mit Arretierung des Deckels Farbe: Weiß ähnlich RAL9016 Einlassdurchmesser: 80mm verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Einsatz für Kabelverschraubung:
true
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm | 25 mm
Bohrungsdurchmesser:
80 mm
Für Wandstärke:
0 mm
Mit Zugentlastung:
false
Schrumpftechnik:
false
Winkelausführung:
false
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Farbe:
weiß
Gasdicht:
false
Feuerfest:
false
Wasserdicht:
false
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung, bachmann kabeldurchführung, Kabeldurchführung, rund, weiß
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.