Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless Charger AirCharge 15W EPP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 934.004 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Bachmann 934.004 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Bachmann 934.004 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Bachmann 934.004 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Bachmann 934.004 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Bachmann 934.004 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     C5765-934.004
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     934.004
EAN/GTIN:
     4057298116261
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Wireless Charger 15W AirCharge Farbe: Schwarz ähnlich RAL9005 Eingangsspannung: DC 12V max. 1, 2A Betriebsspannung 5~12V DC 5V 3A / 9V 1.67A / 12V 1.2A Leistung: 15W Einlassdurchmesser: 80mm Montage über enthaltene Stahlplatte und Schrauben Passt für Tischstärken von 18mm bis 50mm Inkl. Kabel 2m USB Zzgl. Steckernetzteil (934.909)
Weitere Informationen:
Schnell-Ladegerät:
true
Mit Entladungsfunktion:
true
Länge:
95 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
21 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.