Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESK2 ALU WHITE 2xCH 0° 1xCM 1xUSB A/C 22W 0, 2m GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN DESK2 ALU WHITE 2xCH 0° 1xCM 1xUSB A/C 22W 0,2m GST18
BACHMANN DESK2 ALU WHITE 2xCH 0° 1xCM 1xUSB A/C 22W 0,2m GST18
BACHMANN DESK2 ALU WHITE 2xCH 0° 1xCM 1xUSB A/C 22W 0,2m GST18
BACHMANN DESK2 ALU WHITE 2xCH 0° 1xCM 1xUSB A/C 22W 0,2m GST18
BACHMANN DESK2 ALU WHITE 2xCH 0° 1xCM 1xUSB A/C 22W 0,2m GST18
Artikel-Nr.:
     C5765-937.425
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     937.425
EAN/GTIN:
     4057298137044
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DESK 2 ALU WHITE Steckdosenleiste Aluminiumprofil eloxiert (natur) Endkappen Kunststoff weiss, ähnlich RAL9010 2xCH T13 0° Steckdosen Schweiz weiss inkl. Thermosicherung 10A 1xUSB A/C 22W Charger 1xCustom Modul leer Kunststoffkomponenten weiss ähnlich RAL9010 Zuleitung 0, 2m H05VV-F3G1, 5mm² weiss mit GST18 Stecker weiss mit BACHMANN Logo inkl. Haltewinkel verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Hochklappbar:
false
Ausziehbar:
false
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Breite:
85 mm
Höhe:
100 mm
Einbautiefe:
0 mm
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Überspannungsschutz:
false
Länge:
251 mm
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
2
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Anzahl der leeren Modulplätze:
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,59*
€ 207,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.