Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekupplung GST18 lachsrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 940.070 Drahtverbinder Wieland Schwarz, Rot
Bachmann 940.070 Drahtverbinder Wieland Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C5765-940.070
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     940.070
EAN/GTIN:
     4016514023998
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätekupplung GST18i3 lachsrot montagefertig, unter Last steckbar, im Polybeutel 92.933.0553.0
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Ausführung:
Buchse
Kabeldurchmesser:
103 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0 mm² | 5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
05 mm² | 25 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Kodierung:
true
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz:
rot
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
true
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
true
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
75 mm
Höhe:
15.5 mm
Breite:
32.5 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.