| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5765-940.099 Herst.-Nr.: 940.099 EAN/GTIN: 4016514022632 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Führungsschienen Set schwarz für CONFERENCE - Steckdoseneinheit 1 Führungsschiene Kunststoff sw inkl. 2 Senkkopfschrauben 2,9 x 13mm mit Torx nach DIN7982. verpackt im Polybeutel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Farbe: | sonstige | RAL-Nummer: | 9005 | Befestigungsart: | Führungsschiene |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Fußbodenkanal, Kabelabdeckhaube, Kabelabdeckung, Kabelbrücke, bachmann fußbodenkanal, fußbodenkanal, Schiene, Führungsschienenset |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |