Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESK RAIL 2xCEE7/3 1xUSB Charger 2,m GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann Desk Rail Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
Bachmann Desk Rail Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
Bachmann Desk Rail Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
Bachmann Desk Rail Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
Bachmann Desk Rail Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
Bachmann Desk Rail Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C5765-941.101
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     941.101
EAN/GTIN:
     4057298070587
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
DESK RAIL Steckdosenleiste mit erhöhtem Berührungsschutz 2xSchutzkontaktsteckdosen 35° in schwarz 1xUSB Doppelcharger 5V DC / 3,1A Zuleitung 2m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit GST18 Stecker Profil: Aluminium eloxiert (natur) Endkappen: Kunststoff schwarz mit BACHMANN Logo verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
false
FI-Schalter:
false
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Überspannungsschutz:
false
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Aluminium
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
2 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
NEMA-Code:
ohne
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, steckdosenleiste mit usb, bachmann steckdosenleiste mit usb, Steckdosenleiste;Relingsteckdose;Mehrfachsteckdose
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.