Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Verbindungsstecker schwarz KS4-14LA/N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Verbindungsstecker schwarz KS4-14LA/N
4 mm Verbindungsstecker schwarz KS4-14LA/N
4 mm Verbindungsstecker schwarz KS4-14LA/N
Artikel-Nr.:
     C5787-20.1010-21
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     20.1010-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
4 mm Verbindungsstecker schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
KS4-14LA/N
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Steckweite:
14 mm
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2359*
€ 3,85072
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9442*
€ 3,5036
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,63*
Zubehör
Stäubli
64.9195-21
ab € 1,89*
Zubehör
Stäubli
66.9328-21
ab € 2,6242*
Zubehör
Stäubli
66.9408-050-21
ab € 12,63*
Zubehör
Stäubli
66.9408-100-21
ab € 19,19*
Zubehör
Stäubli
66.9584-21/22
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.