Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
2 mm Stecker LS205-L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C5787-22.1009
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
22.1009
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
2 mm Stecker
Weitere Informationen:
Typ:
LS205-L
Durchmesser Stecksystem:
2 mm
... >
Stäubli
>
Stecker
>
Einzelstecker
Weitere Suchbegriffe:
multi contact laborsteckverbinder
,
laborsteckverbinder
,
bananenstecker 10a
,
Einzelstecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,535*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2 mm Tülle schwarz KT2-S
Stäubli
22.2010-21
ab € 0,1318*
Zubehör
Zubehör: Steckergehäuse; blau; L. ges: 16mm; Größe der Buchse: 2mm
Stäubli
22.2010-23
ab € 0,18*
Zubehör
Zubehör: Steckergehäuse; braun; L. ges: 16mm
Stäubli
22.2010-27
ab € 0,18*
Zubehör
Zubehör: Steckergehäuse; gelb; L. ges: 16mm; Größe der Buchse: 2mm
Stäubli
22.2010-24
ab € 0,18*
Zubehör
Zubehör: Steckergehäuse; grün; L. ges: 16mm; Größe der Buchse: 2mm
Stäubli
22.2010-25
ab € 0,1494*
Zubehör
Zubehör: Steckergehäuse; rot; L. ges: 16mm; Größe der Buchse: 2mm
Stäubli
22.2010-22
ab € 0,1504*
Zubehör
Zubehör: Steckergehäuse; weiss; L. ges: 16mm
Stäubli
22.2010-29
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen