Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Einzelstecker komplett schwarz SLS205-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2 mm Einzelstecker komplett schwarz SLS205-L
2 mm Einzelstecker komplett schwarz SLS205-L
2 mm Einzelstecker komplett schwarz SLS205-L
Artikel-Nr.:
     3517I-45897160
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.2618-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
2 mm Einzelstecker komplett schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
SLS205-L
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
2 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Anschluss Schirm:
MA 136
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6491*
€ 0,8391*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6515*
€ 1,0215*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,75*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,04*
€ 1,75*
1 Tag
406
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8391*
€ 0,99853
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7491*
€ 0,89143
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6491*
€ 0,77243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 83,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
24.0115-21
ab € 1,2256*
Zubehör
Stäubli
23.0060-21
ab € 2,0784*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.