Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Bananenstecker
>
Artikel
4 mm Einzelstecker komplett grün/gelb SLS425-SE/Q
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C5787-22.2658-20
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
22.2658-20
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
4 mm Einzelstecker komplett grün/gelb
Weitere Informationen:
Typ:
SLS425-SE/Q
Farbe:
grün/gelb
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Anschluss Schirm:
MA 161
Wellenwiderstand:
3,9 mm
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
... >
Stäubli
>
Stecker
>
Einzelstecker
Weitere Suchbegriffe:
Prüfkontakt
,
Testsonde
,
Turmstecker
,
stäubli 4 mm bananenstecker grün
,
1000v federkontaktstift
,
stäubli lamellenstecker
,
Einzelstecker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli 22.1053 Kompletter elektrischer Anschluss M4 50 A
Stäubli
22.1053
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen