Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Einzelstecker komplett violett SLS425-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Einzelstecker komplett violett SLS425-SW
4 mm Einzelstecker komplett violett SLS425-SW
4 mm Einzelstecker komplett violett SLS425-SW
Artikel-Nr.:
     C5787-22.2667-26
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.2667-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
4 mm Einzelstecker komplett violett
Weitere Informationen:
Typ:
SLS425-SW
Farbe:
pink
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Anschluss Schirm:
MA 107
Wellenwiderstand:
3,9 mm
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
22.2667-24
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.