Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Buchse rot B4-I/S1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Buchse rot B4-I/S1,5
4 mm Buchse rot B4-I/S1,5
4 mm Buchse rot B4-I/S1,5
Artikel-Nr.:
     C5787-23.0240-22
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.0240-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
4 mm Buchse rot
Weitere Informationen:
Typ:
B4-I/S1,5
Farbe:
rot
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
... > Stäubli > Buchsen > Buchsen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,478*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7899*
€ 0,93998
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,768*
€ 0,91392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,628*
€ 0,74732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
23.0190-27
ab € 1,24*
Ähnlich
Stäubli
23.0190-28
ab € 1,25*
Ähnlich
Stäubli
23.0240-21
ab € 0,478*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.