Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Adapter blau B4-I/KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Adapter blau B4-I/KS
4 mm Adapter blau B4-I/KS
4 mm Adapter blau B4-I/KS
Artikel-Nr.:
     C5787-23.0480-23
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.0480-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
4 mm Adapter blau
Weitere Informationen:
Typ:
B4-I/KS
Farbe:
blau
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
... > Stäubli > Adapter > Adapter
Weitere Suchbegriffe: Adapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.0480-22
ab € 0,4236*
Zubehör
Stäubli
23.0480-21
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.