Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsbuchse gelb SLB4-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Sicherheitsbuchse gelb SLB4-R
4 mm Sicherheitsbuchse gelb SLB4-R
Artikel-Nr.:
     C5787-23.3010-24
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3010-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
4 mm Sicherheitsbuchse gelb
Weitere Informationen:
Typ:
SLB4-R
Farbe:
gelb
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-2-030
Anschluss Schirm:
MA 152
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, Sicherheitsbuchsen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9255*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,3555*
€ 1,61305
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2355*
€ 1,47025
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1955*
€ 1,42265
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1255*
€ 1,33935
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,9255*
€ 1,10135
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,35*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,2496*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.