Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsbuchse violett SLB4-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Sicherheitsbuchse violett SLB4-R
4 mm Sicherheitsbuchse violett SLB4-R
Artikel-Nr.:
     C5787-23.3010-26
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3010-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
4 mm Sicherheitsbuchse violett
Weitere Informationen:
Typ:
SLB4-R
Farbe:
pink
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-2-030
Anschluss Schirm:
MA 152
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, Sicherheitsbuchsen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8155*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,1955*
€ 1,42265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0955*
€ 1,30365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0455*
€ 1,24415
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9655*
€ 1,14895
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8155*
€ 0,97045
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,35*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,2496*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 14,276*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.