Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsbuchse schwarz SAB4-F/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Sicherheitsbuchse schwarz SAB4-F/A
4 mm Sicherheitsbuchse schwarz SAB4-F/A
4 mm Sicherheitsbuchse schwarz SAB4-F/A
Artikel-Nr.:
     C5787-23.3110-21
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3110-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
4 mm Sicherheitsbuchse schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
SAB4-F/A
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-2-030
Anschluss Schirm:
MA 152
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2004*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8904*
€ 2,24958
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,8404*
€ 2,19008
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7204*
€ 2,04728
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7104*
€ 2,03538
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5704*
€ 1,86878
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5004*
€ 1,78548
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2004*
€ 1,42848
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,36*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 14,326*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.