Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsabgreifer schwarz SAGK4-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Sicherheitsabgreifer schwarz SAGK4-K
4 mm Sicherheitsabgreifer schwarz SAGK4-K
4 mm Sicherheitsabgreifer schwarz SAGK4-K
Artikel-Nr.:
     C5787-24.0157-21
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     24.0157-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
4 mm Sicherheitsabgreifer schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
SAGK4-K
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: Abgreifer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3783*
€ 4,02018
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,3347*
€ 3,96829
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0246*
€ 3,59927
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
24.0157-22
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.