Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Adapter gelb A-SLK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Adapter gelb A-SLK4
4 mm Adapter gelb A-SLK4
4 mm Adapter gelb A-SLK4
Artikel-Nr.:
     C5787-24.0160-24
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     24.0160-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter
4 mm Adapter gelb
Weitere Informationen:
Typ:
A-SLK4
Farbe:
gelb
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Anschluss Schirm:
MA 115
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
... > Stäubli > Adapter > Adapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8864*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0667*
€ 3,64937
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8072*
€ 3,34057
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7172*
€ 3,23347
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,5964*
€ 3,08972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3964*
€ 2,85172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2864*
€ 2,72082
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,8864*
€ 2,24482
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
24.0160-23
ab € 1,9781*
Ähnlich
Stäubli
24.0163-23
ab € 1,3664*
Ähnlich
Stäubli
24.0163-24
ab € 1,3764*
Ähnlich
Stäubli
24.0160-20
ab € 2,1564*
Ähnlich
Stäubli
24.0160-22
ab € 1,9781*
Ähnlich
Stäubli
24.0163-22
ab € 1,1394*
Ähnlich
Stäubli
24.0160-21
ab € 1,9781*
Ähnlich
Stäubli
24.0162-21
ab € 2,35*
Ähnlich
Stäubli
24.0163-21
ab € 0,9256*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.