Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Verbindungsleitung 200 cm rot LK425-A/X


Menge:  Packung  
Produktinformationen
4 mm Verbindungsleitung 200 cm rot LK425-A/X
4 mm Verbindungsleitung 200 cm rot LK425-A/X
4 mm Verbindungsleitung 200 cm rot LK425-A/X
Artikel-Nr.:
     C5787-28.0119-20022
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     28.0119-20022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
multi contact messleitung rot 2m
messkabel
4 mm Verbindungsleitung 200 cm rot
Weitere Informationen:
Typ:
LK425-A/X
Farbe:
rot
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
200 cm
Leitungsisolation:
25 cm; 50 cm; 75 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
PVC
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: messkabel 2m, Verbindungsleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,91*
€ 59,3929
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,21*
€ 57,3699
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,12*
€ 54,8828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,00*
€ 53,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,30*
€ 51,527
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,45*
€ 43,3755
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
28.0119-20024
ab € 3,654*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.