Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsmessleitung 150 cm gelb SLK425-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Sicherheitsmessleitung 150 cm gelb SLK425-E
4 mm Sicherheitsmessleitung 150 cm gelb SLK425-E
4 mm Sicherheitsmessleitung 150 cm gelb SLK425-E
Artikel-Nr.:
     C5787-28.0124-15024
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     28.0124-15024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker grüngelb
messkabel bananenstecker
4 mm Sicherheitsmessleitung 150 cm gelb
Weitere Informationen:
Typ:
SLK425-E
Farbe:
gelb
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
150 cm
Leitungsisolation:
25 cm; 50 cm; 75 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
PVC
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Sicherheitsmessleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
28.0124-15025
ab € 6,631*
Ähnlich
Stäubli
28.0124-20027
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.