Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm violett SLK425-E/N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm violett SLK425-E/N
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm violett SLK425-E/N
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm violett SLK425-E/N
Artikel-Nr.:
     C5787-28.0125-10026
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     28.0125-10026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung 2,5mm² multicontact
messkabel bananenstecker
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm violett
Weitere Informationen:
Typ:
SLK425-E/N
Farbe:
pink
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
100 cm
Leitungsisolation:
25 cm; 50 cm; 75 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
PVC
Litzenaufbau (n x Ø mm):
2,5 mm²
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Sicherheitsmessleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
28.0125-10027
ab € 4,89*
Ähnlich
Stäubli
28.0125-10024
ab € 4,29*
Ähnlich
Stäubli
28.0125-10025
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.