Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsmessleitung 200 cm blau SLK410-E/SIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Sicherheitsmessleitung 200 cm blau SLK410-E/SIL
4 mm Sicherheitsmessleitung 200 cm blau SLK410-E/SIL
4 mm Sicherheitsmessleitung 200 cm blau SLK410-E/SIL
Artikel-Nr.:
     C5787-28.0126-20023
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     28.0126-20023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung blau stäubli
messkabel bananenstecker
4 mm Sicherheitsmessleitung 200 cm blau
Weitere Informationen:
Typ:
SLK410-E/SIL
Farbe:
blau
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
200 cm
Leitungsisolation:
25 cm; 50 cm; 75 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
SIL
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Sicherheitsmessleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
28.0126-20024
ab € 9,21*
Ähnlich
Stäubli
28.0126-20020
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.