Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm grün/gelb SLK4075-E/N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm grün/gelb SLK4075-E/N
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm grün/gelb SLK4075-E/N
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm grün/gelb SLK4075-E/N
Artikel-Nr.:
     C5787-28.0127-10020
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     28.0127-10020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker 100cm
messkabel bananenstecker
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm grün/gelb
Weitere Informationen:
Typ:
SLK4075-E/N
Farbe:
grün/gelb
Bemessungsspannung (max.):
600,0 V
Bemessungsstrom (max.):
15,0 A
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
100 cm
Leitungsisolation:
25 ; 50 ; 75 ; 100 ; 150 ; 200
Nennqürschnitt:
PVC
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Sicherheitsmessleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
28.0127-10023
ab € 4,07*
Ähnlich
Stäubli
28.0127-10024
ab € 4,06*
Ähnlich
Stäubli
28.0127-10025
ab € 4,06*
Ähnlich
Stäubli
28.0127-05027
ab € 3,81*
Ähnlich
Stäubli
28.0127-05029
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.