Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Verbindungsstecker schwarz KS2-12L/1SA/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2 mm Verbindungsstecker schwarz KS2-12L/1SA/A
2 mm Verbindungsstecker schwarz KS2-12L/1SA/A
2 mm Verbindungsstecker schwarz KS2-12L/1SA/A
Artikel-Nr.:
     615-D29907
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     63.9848-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
2 mm Verbindungsstecker schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
KS2-12L/1SA/A
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
2 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Steckweite:
12 mm
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,49*
€ 4,59*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 4,61*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,46*
€ 5,27*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 5,50*
1 Tag
143
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
63.9845-21
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.