Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Axialstecker blau L-41Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Axialstecker blau L-41Q
4 mm Axialstecker blau L-41Q
4 mm Axialstecker blau L-41Q
Artikel-Nr.:
     C5787-64.9199-23
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.9199-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
4 mm Axialstecker blau
Weitere Informationen:
Typ:
L-41Q
Farbe:
blau
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Wellenwiderstand:
3,9 mm
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
64.9199-27
ab € 1,36*
Zubehör
Stäubli
64.9199-24
ab € 1,04*
Zubehör
Stäubli
64.9199-25
ab € 1,09*
Zubehör
Stäubli
64.9199-22
ab € 1,06*
Zubehör
Stäubli
64.9199-21
ab € 1,08*
Zubehör
Stäubli
64.9199-26
ab € 1,37*
Zubehör
Stäubli
64.9199-29
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.