Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm stapelbarer Stecker grau XZGL-425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm stapelbarer Stecker grau XZGL-425
4 mm stapelbarer Stecker grau XZGL-425
4 mm stapelbarer Stecker grau XZGL-425
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9328-28
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9328-28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
4 mm stapelbarer Stecker grau
Weitere Informationen:
Typ:
XZGL-425
Farbe:
grau
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Anschluss Schirm:
MAH 558
Wellenwiderstand:
3,9 mm
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 4mm, laborsteckverbinder, Sicherheitsstecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7364*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,5764*
€ 4,25592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3264*
€ 3,95842
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7364*
€ 3,25632
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9407-10028
ab € 5,98*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10028
ab € 6,66*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20028
ab € 9,47*
Zubehör
Stäubli
66.9408-20028
ab € 7,62*
Zubehör
Stäubli
66.9407-05028
ab € 5,60*
Zubehör
Stäubli
66.9408-05028
ab € 5,35*
Zubehör
Stäubli
22.1053
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.