Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm rot XMF-419


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm rot XMF-419
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm rot XMF-419
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm rot XMF-419
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9391-10022
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9391-10022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
4 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm rot
Weitere Informationen:
Typ:
XMF-419
Farbe:
rot
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
100 cm
Leitungsisolation:
100 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
PVC
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsmessleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
66.9391-10023
ab € 3,33*
Ähnlich
Stäubli
66.9391-10027
ab € 3,44*
Ähnlich
Stäubli
66.9391-10028
ab € 3,14*
Ähnlich
Stäubli
66.9391-10021
ab € 3,67*
Ähnlich
Stäubli
66.9391-20023
ab € 4,59*
Ähnlich
Stäubli
66.9391-20027
ab € 4,17*
Ähnlich
Stäubli
66.9391-20022
ab € 3,92*
Ähnlich
Stäubli
66.9391-20021
ab € 4,15*
Ähnlich
Stäubli
66.9391-05028
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.