Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Audiokabel
>
Bananenstecker Kabel
>
Artikel
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 150 cm schwar XSMF-419
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C5787-66.9394-15021
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
66.9394-15021
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Messkabel
Messleitung
messleitung 150cm schwarz
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 150 cm schwar
Weitere Informationen:
Typ:
XSMF-419
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
150 cm
Leitungsisolation:
100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
PVC
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
... >
Stäubli
>
Leitungen
>
Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen
Weitere Suchbegriffe:
bananenstecker kabel
,
multi contact messkabel
,
Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,70*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli DMI-0,5A Zylindrische
Stäubli
69.0012
ab € 1,70*
Zubehör
Staubli Feinsicherung FF / 1.6A 6.3 x 32mm 1kV ac
Stäubli
69.0013
ab € 4,635*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen