Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 100 cm braun XSMS-419


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 100 cm braun XSMS-419
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 100 cm braun XSMS-419
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 100 cm braun XSMS-419
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9395-10027
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9395-10027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 100 cm braun
Weitere Informationen:
Typ:
XSMS-419
Farbe:
braun
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
100 cm
Leitungsisolation:
100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
SIL
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
69.0012
ab € 1,79*
Zubehör
Stäubli
69.0013
ab € 4,491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.