Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 150 cm violet XSMS-419


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 150 cm violet XSMS-419
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 150 cm violet XSMS-419
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 150 cm violet XSMS-419
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9395-15026
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9395-15026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 1,5 m bananenstecker
messkabel bananenstecker
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 150 cm violet
Weitere Informationen:
Typ:
XSMS-419
Farbe:
pink
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
150 cm
Leitungsisolation:
100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
SIL
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,051*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,691*
€ 13,91229
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,271*
€ 13,41249
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,051*
€ 10,77069
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
69.0012
ab € 1,70*
Zubehör
Stäubli
69.0013
ab € 4,635*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.