Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 200 cm grau XSMS-419


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 200 cm grau XSMS-419
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 200 cm grau XSMS-419
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 200 cm grau XSMS-419
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9395-20028
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9395-20028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 200 cm grau
Weitere Informationen:
Typ:
XSMS-419
Farbe:
grau
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
200 cm
Leitungsisolation:
100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
SIL
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
69.0012
ab € 1,851*
Zubehör
Stäubli
69.0013
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.