Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Verbindungsleitung 150 cm violett XZG425/SIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Verbindungsleitung 150 cm violett XZG425/SIL
4 mm Verbindungsleitung 150 cm violett XZG425/SIL
4 mm Verbindungsleitung 150 cm violett XZG425/SIL
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9408-15026
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9408-15026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
4 mm Verbindungsleitung 150 cm violett
Weitere Informationen:
Typ:
XZG425/SIL
Farbe:
pink
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Leitungslängen:
150 cm
Leitungsisolation:
50 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm
Nennqürschnitt:
SIL
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
66.9408-15023
ab € 9,15*
Ähnlich
Stäubli
66.9408-15027
ab € 9,95*
Ähnlich
Stäubli
66.9408-15024
ab € 9,20*
Ähnlich
Stäubli
66.9408-15028
ab € 9,12*
Ähnlich
Stäubli
66.9408-15025
ab € 9,54*
Ähnlich
Stäubli
66.9408-15022
ab € 9,53*
Ähnlich
Stäubli
66.9408-20020
ab € 7,47*
Ähnlich
Stäubli
66.9408-20022
ab € 7,31*
Ähnlich
Stäubli
66.9408-20021
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.