Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Sicherheitsstecker schwarz XBS-58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Sicherheitsstecker schwarz XBS-58
BNC Sicherheitsstecker schwarz XBS-58
BNC Sicherheitsstecker schwarz XBS-58
Artikel-Nr.:
     C5787-67.9760-21
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     67.9760-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc kabel
BNC Sicherheitsstecker schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
XBS-58 ; SF
Farbe:
schwarz
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Anschluss Schirm:
MA 529
Typ Koaxialleitung:
RG58
Temperaturbereich Koaxialleitung:
+5°C ... +40°C
Anschliessbare Koaxialleitung: Typ/Durchmesser:
RG58 / ~ Ø 5 mm
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au; Ni
Einfügungsdämpfung:
f = 2000 MHz: < 0,2 dB
VSWR:
f = 2000 MHz: < 1,2
Weitere Suchbegriffe: BNC-Sicherheitsstecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,5818*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4446*
€ 6,47907
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,9818*
€ 5,92834
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8218*
€ 5,73794
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6618*
€ 5,54754
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3818*
€ 5,21434
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,5818*
€ 4,26234
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
67.9764-22
ab € 4,25*
Zubehör
Stäubli
67.9764-21
ab € 3,6367*
Zubehör
Stäubli
67.9765-21
ab € 3,89*
Zubehör
k.A.
RG 58 C/U
ab € 0,96*
Zubehör
bda connectivity
25770900
ab € 1,31*
Zubehör
Stäubli
67.9762-21
ab € 3,348*
Zubehör
Stäubli
67.9762-22
ab € 3,259*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.