Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Schuko-Kupplung
>
Artikel
SCHUKO Kupplung rot, aus Hochleistungskunststoff Elamid, IP44, Deckel, erh. BS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C581-1579240
Hersteller:
ABL
Herst.-Nr.:
1579240
EAN/GTIN:
4011721168494
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
Die SCHUKO Kupplung Hightech ist die Allround-Kupplung für das Handwerk. Durch ihren großen Anschlussraum und die außenliegende Zugentlastung lässt sie sich sehr leicht montieren. Für alle Schrauben passt ein einziger Schraubendreher. Dies alles spart Zeit und Nerven. Die SCHUKO Kupplung Hightech besteht aus dem Hochleistungskunststoff Elamid, ist sehr robust sowie UV - beständig. Sie ist zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm² geeignet. Zudem verfügt sie über einen Kabel - Knickschutz, eine Kabelabdichtung sowie einen erhöhten Berührungsschutz. Die SCHUKO Kupplung ist Made in Germany.
Weitere Informationen:
EF000001:
16
EF000002:
250
EF000007:
EV000233
EF000010:
EV002727
EF000025:
-
EF000116:
-
EF001257:
EV000403
EF001391:
2
EF002169:
EV000139
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF002651:
false
EF002652:
false
EF005474:
EV006418
EF011959:
EV000154
EF012001:
EV000154
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
ABL−Sursum
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
abl sursum schuko-kupplung
,
schuko-kupplung
,
SCHUKO-Steckvorrichtung
,
Hightechkupplung
,
Elamidkupplung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,99*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUKO Kupplung blau, aus Hochleistungskunststoff Elamid, IP44, Deckel, erh. BS
ABL
1579250
ab € 5,59*
Zubehör
SCHUKO Kupplung blau, aus Hochleistungskunststoff Elamid, IP44, mit Deckel
ABL
1579350
ab € 3,68*
Zubehör
SCHUKO Kupplung blau, aus Hochleistungskunststoff Elamid, mit erhöhtem BS
ABL
1579050
ab € 3,98*
Zubehör
SCHUKO Kupplung rot, aus Hochleistungskunststoff Elamid, mit erhöhtem BS
ABL
1579040
ab € 41,60*
Zubehör
SCHUKO Kupplung schwarz, aus Hochleistungskunststoff Elamid, mit erhöhtem BS
ABL
1579000
ab € 41,62*
Zubehör
SCHUKO Kupplung schwarz,Hochleistungskunststoff Elamid, IP44, Deckel, erh. BS
ABL
1579200
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen