Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse mit Klappdeckel, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-1632497
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     1632497
EAN/GTIN:
     4011721024011
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Das Leergehäuse Maxi besteht aus einer Abdeckung mit Klappdeckel aus Alu-Druckguss und einer Einbaudose aus hochschlagzähem Thermoplast und vier M20. Mit Hilfe von vier Stellschrauben lassen sich Unebenheiten im Boden leicht ausgleichen. Das Leergehäuse ist als Fußbodensteckdose in trockengepflegten Räumen geeignet, bei Wandeibau ist sie tropfwassergeschützt nach IP41. Sie ist für alle marktüblichen Steckdosen mit 80 mm Abdeckung und Tragringbefestigung aus den Bereichen Installations-, Kommunikations- und Fernmeldetechnik einbaubar. Die Gehäuse sind mittels rückseitig gesetzten Verbindungsklammern nach allen Seiten, für komplette Einheiten, anreihbar.
Weitere Informationen:
EF000003:
EV000383
EF000004:
EV000582
EF000008:
112
EF000040:
112
EF000049:
61.5
EF000116:
7035
EF000118:
false
EF000139:
EV008895
EF000218:
0
EF000266:
0
EF000339:
EV001012
EF000437:
2
EF001088:
true
EF001131:
34
EF001596:
EV000072
EF001613:
-
EF002950:
0
EF003532:
false
EF004293:
-
EF004427:
0
EF004464:
EV002646
EF005474:
EV006416
EF006244:
false
EF006306:
false
EF007800:
false
EF008873:
16
EF009170:
3
EF009171:
2.4
EF009212:
EV000116
EF009554:
0
EF000007:
EV000270
EF011959:
EV000154
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
1471460
ab € 48,39*
Zubehör
ABL
1632760
ab € 253,19*
Zubehör
ABL
1632490
ab € 107,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.