Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Herdanschlussdose
>
Artikel
Geräte-Anschlussdose, UP-AP, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C581-2505110
Hersteller:
ABL
Herst.-Nr.:
2505110
EAN/GTIN:
4011721048277
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
aufputzdose weiß
Die Geräte-Anschlussdose nach VDE 0606 besteht aus hochschlagzähem Thermoplast und ist für die Unterputz- und Aufputz-Installation geeignet. Mit Schraubbefestigung, Deckel mit Schnappverschluss und Klemmen 5 x 2,5 bis 6 mm². Bei Leiterquerschnitten die größer als 5 x 2,5 mm² sind, muss extern zugentlastet werden. Die Anschlussdose ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig. Durch die kreisförmige Klemmenanordnung ist ein großer Anschlussraum vorhanden.
Weitere Informationen:
EF000003:
EV000384
EF000007:
EV000202
EF000025:
true
EF000887:
EV002537
EF001257:
EV000403
EF002169:
EV000139
EF002649:
EV001008
EF003882:
1013
EF006755:
EV006405
EF008808:
-
EF008809:
-
EF008810:
-
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
ABL−Sursum
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
aufputzdose
,
abl sursum geräteanschlussdose
,
Herddose
,
Installationsdose
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,79*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenplatte für Geräteanschlussdose 2505010/ 110/ 210, IP44, grau
ABL
2505018
ab € 3,77*
Zubehör
Geräte-Anschlussdose, AP, weiß
ABL
2505010
ab € 2,96*
Zubehör
Geräte-Anschlussdose, flach, Krallenbefestigung, UP, weiß
ABL
2506110
ab € 3,13*
Zubehör
Geräte-Anschlussdose, Krallenbefestigung, UP-AP, weiß
ABL
2505210
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen