Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Winkelanbaugerätestecker, IP67, 16A, 3-polig, 110V, 4h, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-A31S16
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     A31S16
EAN/GTIN:
     4011721105161
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
CEE Winkelanbaugerätestecker, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 16A, 3-polig, Nennspannung 110V AC, 4h, gelb, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System (turn2fix),mit vernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
EF000116:
1023
EF000767:
EV005469
EF001391:
3
EF002169:
EV000139
EF002647:
16
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV003873
EF002655:
false
EF005474:
EV006423
EF006050:
false
EF006584:
4
EF006725:
EV000234
EF006726:
EV009018
EF001663:
50 | 60
EF003977:
100 | 130
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 649,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 64,924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 727,93*
€ 866,2367
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 717,83*
€ 854,2177
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 697,02*
€ 829,4538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 678,86*
€ 807,8434
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 649,24*
€ 772,5956
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.